MM S-B-L160-C25-T12 85°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3103856
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103856
EAN/GTIN 7291075230505
Številka proizvajalca 3103856
L-število L24070 237

Opis

Opis:

Orodna držala za modularne rezkalne glave, premer držala, stran stroja (DCONMS) 25 mm, velikost navoja držala, stran obdelovanca (THSZWS) T12, funkcionalna dolžina (LF) 160 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 18,3 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 40 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T12
  • Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 28680 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico