MM S-A-L075-W25-T12 Stebla za izmenljive rezkalne glave za prilagoditev dolžine

Št. art.: 3103855
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103855
    EAN/GTIN 7291075253030
    Številka proizvajalca 3103855
    L-število L24070 235

    Opis

    Opis:

    Orodna držala za modularne rezkalne glave, premer držala, stran stroja (DCONMS) 25 mm, velikost navoja držala, stran obdelovanca (THSZWS) T12, funkcionalna dolžina (LF) 43 mm, skupna dolžina (OAL) 75 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 18,3 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T12
    • Funkcionalna dolžina (LF) 43 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 75 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico