MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Rezalke za zamenljive rezkalne glave za nastavitev dolžine

Št. art.: 3103853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103853
    EAN/GTIN 7291075253023
    Številka proizvajalca 3103853
    L-število L24070 447

    Opis

    Opis:

    • Nastavki za modularne rezkalne glave
    • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 1″
    • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T12
    • Funkcijska dolžina (LF): 1,859″
    • Površinska dolžina (OAL): 3″.

    Lastnosti:

    • Premer ohišja (BD): 0.72″
    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Weldon
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T12
    • Funkcijska dolžina (LF): 1.859″
    • Celotna dolžina (OAL): 3″
    • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 60000 Rev/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico