MM S-A-L8.00-C.750-T12-C Valjaste (stopničaste) vpetine za zamenljive rezkalne glave

Št. art.: 3103844
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103844
    EAN/GTIN 7291075148114
    Številka proizvajalca 3103844
    L-število L24070 435

    Opis

    Opis:

    • Nastavki za modularne rezkalne glave
    • Dolžina ohišja (LB): 4,43″
    • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 3/4″
    • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T12
    • Površinska dolžina (OAL): 8″.

    Lastnosti:

    • Premer ohišja (BD): 0.72″
    • Dolžina telesa (LB): 4.43″
    • Najvecja dolžina telesa (LBX): 4-1/2″
    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Cylindrical
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T12
    • Celotna dolžina (OAL): 8″
    • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 17790 Rev/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico