HP E90AN-D25-5-C20-07-C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103734
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103734
EAN/GTIN 7291075180596
Številka proizvajalca 3103734
L-število L23980 2886

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 120 mm, držalna stranica okrogla, držalna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 24 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico