Opis:
Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10,6 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 24,45 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10,6 mm
- Vmesniki funkcije T08
- Premer reza (DC) 12 mm
- Premer (DC/DCX) 12 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
- Velikost pogona (DRVS) 10 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 16,5 mm
- Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
- Skupna dolžina (OAL) 24,45 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,7 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj