SDN D200-0810-50-CALN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103668
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGSLOT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103668
    EAN/GTIN 7291075182545
    Številka proizvajalca 3103668
    L-število L23980 2795

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z zarezami in diski, globina rezanja največ (CDX) 63 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število rezkarjev (CICT) 16, širina rezanja največ (CWX) 10,5 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 8 mm, število žlebov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 14 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 8

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 63 mm
    • Premer reza (DC) 200 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 16
    • Širina reza maks (CWX) 10,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 16
    • Premer pesta (DHUB) 70 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) LNET 125504-TN
    • Skupna dolžina (OAL) 14 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico