Opis:
Frezalni stroj s WSP, Premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Premer (DC/DCX) 25 mm, Število rezalnih teles (CICT) 3, Največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, Število rezalnih robov (NOF) 3, Celotna dolžina (OAL) 200 mm, Rezalna stran vpetja okrogla, Rezalna stran vpetja okrogla, Uporabna dolžina (LU) 37 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
- Dolžina glave (levo) 40 mm
- Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Skupna dolžina (OAL) 200 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 37 mm