HM90 E90A-D20-2-C19-B-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103656
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103656
EAN/GTIN 7291075115079
Številka proizvajalca 3103656
L-število L23980 2654

Opis

Opis:

Čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 19 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico