HM90 E90A-D16-2-C15-B-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103654
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103654
    EAN/GTIN 7291075115055
    Številka proizvajalca 3103654
    L-število L23980 2651

    Opis

    Opis:

    Frezalo s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezalnega roba max (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 150 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 24,4 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Premer (DC/DCX) 16 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Dolžina glave (levo) 25 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 24,4 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico