HP E90AN-D.38-1-C.38-7C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103623
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103623
EAN/GTIN 7291075180695
Številka proizvajalca 3103623
L-število L23980 1700

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 8″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,303″, flavta Count (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 3 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 0,57″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,303″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3″
  • Dolžina glave (levo): 0,64″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 0,57″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico