HP E90AN-D.50-2-C.50-7C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103620
EAN/GTIN 7291075180671
Številka proizvajalca 3103620
L-število L23980 1693

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 / 2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,303″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 3,27 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 0,67″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,303″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,27″
  • Dolžina glave (levo): 3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 3,27″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,7 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 0,67″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico