HP F90AT D63-5-25.4-22 90° rezkar za plano rezkanje za HP AD.. 2207... obračalne rezalne ploščice z dolgim rezalnim robom

Št. art.: 3103496
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIPLUS
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103496
    EAN/GTIN 7291075171365
    Številka proizvajalca 3103496
    L-število L23980 1201

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 59,2 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Premer (DC/DCX) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
    • Premer pesta (DHUB) 59,2 mm
    • Rezalna plotting height (MIID) HP ADCT 2207 PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico