E93CN D1.00-4L70C1.00-07 Torusni rezkarji za CNHT.. in ENHT.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103477
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103477
EAN/GTIN 7291075181845
Številka proizvajalca 3103477
L-število L23980 1538

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,2 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 7″, vrsta vpenjala krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Dolžina glave (levo): 4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL): 7″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico