F90LN D4.00-14-1.50-R-N11 90° rezkar za plano rezkanje za LN..1106... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103212
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103212
    EAN/GTIN 7291075124699
    Številka proizvajalca 3103212
    L-število L23980 2360

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4″, rezanje element Count (CICT) 14, premer pesta (DHUB) 3,27 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Premer rezanja (DC): 4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 14
    • Največja globina reza (APMX): 0,394″
    • Premer pesta (DHUB): 3,27″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNHT 1106 PN-N HT
    • Skupna dolžina (OAL): 2″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico