HM90 EAL32-L65-HSK63A-15 Dolgi stebelni rezkarji z vmesnikom HSK za obdelavo aluminija za HM90 AXCR 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103167
EAN/GTIN 7291075180985
Številka proizvajalca 3103167
L-število L23980 2987

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 123 mm, montažna gred HSK 63 A, montažna gred HSK 63 A, efektivna dolžina (LU) 60 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 91 mm
  • Dolžina glave (levo) 65 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 123 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 13 stopinj
  • Pritrdilna gred HSK 63 A.
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico