HM90 EAL32-L100-HSK63A-16 Dolgi stebelni rezkarji z vmesnikom HSK za obdelavo aluminija za HM90 APCR 1605.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103162
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIALU
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103162
    EAN/GTIN 7291075179439
    Številka proizvajalca 3103162
    L-število L23980 2981

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 15,5 mm, skupna dolžina (OAL) 158 mm, montažna gred HSK-A, montažna gred HSK-A, efektivna dolžina (LU) 97 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Kotni polmer (RE) 4,5 mm
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Premer (DC/DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 126 mm
    • Dolžina glave (levo) 100 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 APCR 160502R-P
    • Skupna dolžina (OAL) 158 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 22 stopinj
    • Pritrdilna gred HSK-A.
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 97 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico