Opis:
Frezalni stroj s WSP, premer držala za orodje na strani stroja (DCONMS) 19 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 140 mm, držalo za orodje okroglo, držalo za orodje okroglo
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Dolžina glave (levo) 20 mm
- Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
- Skupna dolžina (OAL) 140 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj