SDN D080-10-27-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102976
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGSLOT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102976
    EAN/GTIN 7291075152241
    Številka proizvajalca 3102976
    L-število L23980 1462

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 17 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 12 mm, širina rezanja min. (CWN) 10 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 41 mm, skupna dolžina (OAL) 12 mm, učinkovitost obodnega števila žlebov (ZEFP) 4

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Širina reza maks (CWX) 12 mm
    • Širina reza min. (CWN) 10 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 8
    • Premer pesta (DHUB) 41 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) LNET 126504-TN
    • Skupna dolžina (OAL) 12 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico