HM90 E90A-D19-2-C20 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102956
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102956
EAN/GTIN 7291075115031
Številka proizvajalca 3102956
L-število L23980 2727

Opis

Opis:

Frezanje s WSP, premer nosilca orodja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 19 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 90 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Premer (DC/DCX) 19 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.