Opis:
Končni frezalniki s WSP, premer ploščice, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 180 mm, steblo ploščice okroglo, steblo ploščice okroglo, efektivna dolžina (LU) 38,1 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Premer reza (DC) 16 mm
- Premer (DC/DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 180 mm
- Dolžina glave (levo) 40 mm
- Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Skupna dolžina (OAL) 180 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 38,1 mm