HM90 E90A-D1.00-3-C1.00LB Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102568
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102568
EAN/GTIN 7291075115741
Številka proizvajalca 3102568
L-število L23980 3002

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,39 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 10″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 0,94 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 10″
  • Dolžina glave (levo): 1,57″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 0,94″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.