HM90 E90AD-D32-3-C31-B 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102356
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102356
EAN/GTIN 7291075115987
Številka proizvajalca 3102356
L-število L23980 1397

Opis

Opis:

Končni frezalnik s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 31 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 250 mm, velikost stebla okrogla, velikost stebla okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico