HM90 E90AD-D32-3-C32-XL 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102322
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102322
EAN/GTIN 7291075115963
Številka proizvajalca 3102322
L-število L23980 2688

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 38 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 38 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico