HM90 E90AD-D1.25-3-C1.25B 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102156
    EAN/GTIN 7291075116182
    Številka proizvajalca 3102156
    L-število L23980 1759

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,56″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 9,84 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 1,9″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
    • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 3
    • Največja globina reza (APMX): 0,56″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Funkcionalna dolžina (LF): 9,84″
    • Dolžina glave (levo): 1,97″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
    • Skupna dolžina (OAL): 9,84″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 5,3 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Krog
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 1,9″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico