HM90 E90A-D.75-2-C.75-B Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102145
EAN/GTIN 7291075115642
Številka proizvajalca 3102145
L-število L23980 1655

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 6 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 1,53″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Dolžina glave (levo): 1,57″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 7,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,53″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico