HM90 F90A D6.00-10-2.00 90° rezkar za plano rezkanje za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102123
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102123
EAN/GTIN 7291075122657
Številka proizvajalca 3102123
L-število L23980 1622

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6″, rezanje element Count (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 4,13 ″, skupna dolžina (OAL) 2,38″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6″
  • Največji premer rezanja (DCX): 6″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja globina reza (APMX): 0,56″
  • Premer pesta (DHUB): 4,13″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,38″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico