HM90 F90A D6.00-8-2.00 90° rezkar za plano rezkanje za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102113
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102113
    EAN/GTIN 7291075122558
    Številka proizvajalca 3102113
    L-število L23980 1546

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 4,13 ″, skupna dolžina (OAL) 2,38″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
    • Premer rezanja (DC): 6″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 6″
    • Največji premer rezanja (DCX): 6″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 8
    • Največja globina reza (APMX): 0,56″
    • Premer pesta (DHUB): 4,13″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
    • Skupna dolžina (OAL): 2,38″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico