HM90 F90AP D32-5-16 90° rezkar za plano rezkanje za HM90 APKT 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102069
EAN/GTIN 7291075143638
Številka proizvajalca 3102069
L-število L23980 185

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 30,4 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 30,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico