HM90 F90AP D100-9-32 90° rezkar za plano rezkanje za HM90 APKT 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102067
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102067
    EAN/GTIN 7291075143621
    Številka proizvajalca 3102067
    L-število L23980 186

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 78 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Premer reza (DC) 100 mm
    • Premer (DC/DCX) 100 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 100 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 9
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Premer pesta (DHUB) 78 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico