HM90 E90A-D.38-1-W.50 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101942
    EAN/GTIN 7291075115550
    Številka proizvajalca 3101942
    L-število L23980 2394

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/8″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, štetje flavte (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 3 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 0,43″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
    • Premer rezanja (DC): 3/8″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 1
    • Največja globina reza (APMX): 0,39″
    • Število flavte (NOF): 1
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,109″
    • Dolžina glave (levo): 0,64″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
    • Skupna dolžina (OAL): 3″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 0,43″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico