HM90 E90A-D1.00-4-W1.00 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101934
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101934
    EAN/GTIN 7291075115482
    Številka proizvajalca 3101934
    L-število L23980 2384

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,39 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-3 / 4″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 0,96 ″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
    • Premer rezanja (DC): 1″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 4
    • Največja globina reza (APMX): 0,39″
    • Število flavte (NOF): 4
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,609″
    • Dolžina glave (levo): 1″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
    • Skupna dolžina (OAL): 3-3/4″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 2,5 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 0,96″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico