HM90 E90A-D16-2-W16 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101926
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101926
EAN/GTIN 7291075114836
Številka proizvajalca 3101926
L-število L23980 2670

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 85 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 25,2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 61 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico