HM90 E90A-D14-1-W16 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101924
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101924
EAN/GTIN 7291075114812
Številka proizvajalca 3101924
L-število L23980 1376

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število rezkarjev (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezkarjev (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, montažna stranica Weldon, montažna stranica Weldon, uporabna dolžina (LU) 18,4 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer (DC/DCX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 56 mm
  • Dolžina glave (levo) 23 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 18,4 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico