HM90 E90A-D25-3-W25 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101910
EAN/GTIN 7291075114737
Številka proizvajalca 3101910
L-število L23980 2650

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Dolžina glave (levo) 26,1 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico