• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

HM90 E90A-D32-4-W25 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101891
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101891
EAN/GTIN 7291075114591
Številka proizvajalca 3101891
L-število L23980 2466

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico