HM90 E90AD-D1.25-2-W1.25 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101877
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101877
EAN/GTIN 7291075116083
Številka proizvajalca 3101877
L-število L23980 2190

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 1,45-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,56″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4-1/4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU)

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,56″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,109″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5,3 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,45″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico