HM90 E90AD-D32-3-W32 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101865
    EAN/GTIN 7291075115840
    Številka proizvajalca 3101865
    L-število L23980 2600

    Opis

    Opis:

    Končni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 38,3 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Premer (DC/DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
    • Dolžina glave (levo) 40 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,3 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 38,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico