HM90 E90AD-D32-2-C32 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101862
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101862
EAN/GTIN 7291075115826
Številka proizvajalca 3101862
L-število L23980 2433

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezkarjev (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 120 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 38 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 38 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico