HM90 E90A-D1.125-4-W1.0-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101854
EAN/GTIN 7291075115352
Številka proizvajalca 3101854
L-število L23980 2139

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/8″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-3/4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,609″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 3-3/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse