HM90 E90A-D30-4-W25-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101825
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101825
    EAN/GTIN 7291075114508
    Številka proizvajalca 3101825
    L-število L23980 2595

    Opis

    Opis:

    čelni frez s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 30 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, rezalna stranica Weldon, rezalna stranica Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 30 mm
    • Premer (DC/DCX) 30 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico