HM90 E90A-D10-1-C10-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101812
EAN/GTIN 7291075114430
Številka proizvajalca 3101812
L-število L23980 2425

Opis

Opis:

Čelna frezala s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število ploščic (CICT) 1, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 13,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer (DC/DCX) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 13,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse