HM90 E90A-D16-2-C16-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101771
EAN/GTIN 7291075114386
Številka proizvajalca 3101771
L-število L23980 152

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 90 mm, vpenjalni nastavek okrogel, vpenjalni nastavek okrogel, efektivna dolžina (LU) 25,2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico