HM90 E90AD-D25-2-W25-C 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101699
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101699
    EAN/GTIN 7291075115765
    Številka proizvajalca 3101699
    L-število L23980 2521

    Opis

    Opis:

    čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 100 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 34 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 68 mm
    • Dolžina glave (levo) 35 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 11,5 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 34 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico