FSB D6.0-0.50-12-R10 Kolutni rezkarji, pol stransko spodaj, prirobnični

Št. art.: 3100886
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100886
EAN/GTIN 7291075099126
Številka proizvajalca 3100886
L-število L23980 1621

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največ (CDX) 1,68 ″, premer rezanja (DC) 6″, rezanje element Count (CICT) 14, globina reza maksimum (APMX) 0,37″, premer pesta (DHUB) 3,15 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/4″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 14

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,68″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 14
  • Največja globina reza (APMX): 0,37″
  • Premer pesta (DHUB): 3,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SPMT 100404 R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 14
  • Uporabna dolžina (LU): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico