SM D100-38-M.....J/K Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice HM90 ADKT 1505…

Št. art.: 3100788
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100788
EAN/GTIN 7291075072358
Številka proizvajalca 3100788
L-število L23980 797

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 82 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 18, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 38 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 82 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 18
  • Dolžina reza maks (APMX) 38 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico