Opis:
Korpus:
Razsežnosti: V 903 x Š 629 x G 510 mm
Delovni podest s pokrovom iz PP plastike s sprednjo izravnavo in robom proti prevračanju
Manipulativen in enostaven za krmiljenje zaradi pogonskega krmilnega ročaja
Bočne stene z Euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kljuk in orodja
Bočne zaokrožitve - zmanjšanje udarnih robov
Telo je varjeno, samonosna in odporna na torzijo
jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam
Predali:
Odprtje enega predala preprečuje odpiranje več predalov, upravljanje z eno roko
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
6 širokih predalov (Š 480 x G 400) s polnim izvlekom
Vodila s krogličnimi ležaji
Nosnost na predal 20 kg
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana
Voziček GEDORE:
Celotna nosilnost 300 kg
4 gladko tekoča kolesa s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm) z varovali navojev, eno s popolno zavoro
Tudi pri težkih bremenih: gladko tekanje, okretnost in smerna stabilnost
Opcije:
Optimalno opremljena z orodnimi moduli GEDORE (1500 ES, 1500 CT)
Odvisno opremljena z vzdolžnimi in prečnimi delilniki
Specialne barve in modeli na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme.
Lastnosti:
- Število kolesc: 4
- Število predalov: 6
- Delovna višina: 903
- Premer fiksnih kolesc [2x): 125
- Barva: GEDORE modra, RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 629 mm
- Skupna višina [mm]: 903 mm
- Skupna dolžina [mm]: 510 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Vrsta predala:
- 5x tip 1, V = 80 mm
- 1x tip 2, V = 160 mm
- Statična nosilnost [kg]: 300 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 20 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: brez
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez