Voziček za orodje WORKSTER z naborom 172 kosov.

Št. art.: 3100197
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100197
EAN/GTIN 4010886952641
Številka proizvajalca 3100197
L-število L60160 5698

Opis

Opis:

Delavniški voziček:
Razsežnosti: V 875 x Š 630 x G 510 mm
Delovni podest s pokrovom iz PP plastike s sprednjo ploskvijo in robom proti zvijanju
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, telo je varjeno, samonosna in odporna proti torziji
Samostojni omejevalnik izvleka preprečuje odpiranje več kot enega predala, upravljanje z eno roko
6 širokih predalov (Š 480 x G 400) s polnim izvlekom in vodilnimi tirnicami s krogličnimi ležaji
nosnost na predal 20 kg
centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
skupna nosilnost 300 kg
4 kolesa s krogličnimi ležaji z lahkim tekom (vrtljiva kolesa Ø 125 mm) z zaščito proti navoju, eno s skupno zavoro
Sortiment:
obročni ključ št. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Vpenjalni ključ št. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2″ Vijačni bit šestkotni št. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2″ Obratna ročica št. 1993 U-10 T
1/2″ podaljšek št. 1990, 75 125 250 mm
1/2″ podaljšek št. M, z magnetom za pritrditev
Škatla za vtičnike z ročico 1/4″ 35tlg, št. 666-U-20
Set torzijskih bitov št. 666-042
1/4″ ročični izvijač SilentGEAR št. 2675 z držalom za bite
Ugelni izvijač št. H 42-10, šestilo SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
3K izvijač št. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3K izvijač št. 2160 PH 1 2
Univerzalne klešče št. 142 10 TL, 10″
Množične klešče št. 8133-200 JC, 200 mm
Močni stranski rezalniki št. 8316-180 JC, 180 mm
Tester napetosti z režami št. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
Montažno kladivo št. 4 E-500, 500 g
Set spiralnih svedrov št. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

Lastnosti:

  • Število predalov: 6
  • Skladišče: voziček za orodje
  • Skupna širina [mm]: 625 mm
  • Skupna višina [mm]: 903 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 510 mm
  • Vsebina (število kosov): 72 kosov
  • Vsebina za komplete: TS-172
  • Material: jeklena pločevina

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico