APK D1.25-1.75W1.25FE Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice APKT/R-10...

Št. art.: 3100275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100275
EAN/GTIN 7291075088885
Številka proizvajalca 3100275
L-število L23980 2056

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 1,86″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4-1/2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 1,86″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico