Komplet kombiniranih ključev SW10-19 mm 8 kosov.

Št. art.: 3100227
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3100227
EAN/GTIN 4010886952672
Številka proizvajalca 3100227
L-število L60160 5770

Opis

Opis:

V praktični kombinaciji
Konstrukcija po DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Z enakimi velikostmi ključev
Obročna stran nagnjena pod kotom 15°, z votlim pecljem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Vsebina (število kosov): 8 kosov.
  • Material: krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Čista teža [kg]: 0,75 kg
  • Standard: DIN 3113 - oblika AISO 3318ISO 7738
  • Površina: kromirana
  • Na voljo registracija REACH: ne
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico